ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付

ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 - ラクテム

ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※耐熱温度(瞬間)は80度です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(ノブ)
ねじの呼び
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79452697MSSCB3-6M36.50.5118.5
220
242(税込)
5日以内出荷
79452706MSSCB3-8M36.50.5118.5
212
233(税込)
5日以内出荷
79452715MSSCB3-12M36.50.5118.5
229
252(税込)
5日以内出荷
79452724MSSCB4-8M4811411
255
281(税込)
5日以内出荷
79452740MSSCB4-12M4811411
264
290(税込)
5日以内出荷
79452749MSSCB4-16M4811411
277
305(税込)
5日以内出荷
79452758MSSCB5-10M59.511712.5
325
358(税込)
5日以内出荷
79452767MSSCB5-14M59.511712.5
329
362(税込)
5日以内出荷
79452776MSSCB5-19M59.511712.5
334
367(税込)
5日以内出荷
79452785MSSCB6-10M69.511712.5
329
362(税込)
5日以内出荷
79452794MSSCB6-14M69.511712.5
334
367(税込)
5日以内出荷
79452810MSSCB6-19M69.511712.5
345
380(税込)
5日以内出荷
79452819MSSCW3-6M36.50.5118.5
220
242(税込)
5日以内出荷
79452828MSSCW3-8M36.50.5118.5
212
233(税込)
5日以内出荷
79452837MSSCW3-12M36.50.5118.5
229
252(税込)
5日以内出荷
79452846MSSCW4-8M4811411
255
281(税込)
5日以内出荷
79452855MSSCW4-12M4811411
264
290(税込)
5日以内出荷
79452864MSSCW4-16M4811411
277
305(税込)
5日以内出荷
79452880MSSCW5-10M59.511712.5
325
358(税込)
5日以内出荷
79452889MSSCW5-14M59.511712.5
329
362(税込)
5日以内出荷
79452898MSSCW5-19M59.511712.5
334
367(税込)
5日以内出荷
79452907MSSCW6-10M69.511712.5
329
362(税込)
5日以内出荷
79452916MSSCW6-14M69.511712.5
334
367(税込)
5日以内出荷
79452925MSSCW6-19M69.511712.5
345
380(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする