大一産業
ファーストペーパータオルホルダー
設置する場所に合いやすいシンプルなデザイン。
ファーストペーパータオル(レギュラー中判・エコノミー小判)兼用タイプ。
ペーパー残量確認窓付きで便利です。
用途
ペーパータオルケースとして
付属品
壁掛け用ビス2本;・強粘着両面テープ
質量(g)
約505
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×105×210
設置方式
壁掛け
最大収納枚数(枚)
約400
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※壁にビスと強粘着両面テープでしっかり固定してご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79465918
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません
商品説明動画
短編ドラマ「〇〇なペーパータオル#1 序章編」
参考になった