Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy

Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy - ダイソン

HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。
ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。
ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。
安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。
ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。

付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット寸法(mm)234×1095×250質量(kg)2.2集塵容量(L)0.35使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79465717SV46 FF
オープン
96,980
106,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする