SMC
ワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラ
外部オールステンレスにより耐食性向上
高温/水飛散/銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
最高使用温度:150℃
NSF H1グリース使用
接続ねじ:M5・R・Gに対応
質量(g)
21
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
0~150(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.59MB)
取扱説明書:
(1.57MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
制御方式
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79465927
ASG2201-01-06S
01基準
メータアウト
R
口径:1/8
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79465936
ASG2211-01-06S
01基準
メータイン
R
口径:1/8
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79465945
ASG2201-G01-06
01基準
メータアウト
G
口径:1/8
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79465954
ASG2211-G01-06
01基準
メータイン
G
口径:1/8
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79465970
ASG2201-01-06
01基準
メータアウト
R
口径:1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79465979
ASG2211-01-06
01基準
メータイン
R
口径:1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79465988
ASG1201-M5-06
M5基準
メータアウト
R
口径:M5×0.8
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79465997
ASG1211-M5-06
M5基準
メータイン
R
口径:M5×0.8
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください