VLOG アンジェリングLED

VLOG アンジェリングLED - エツミVLOG アンジェリングLED - エツミVLOG アンジェリングLED - エツミVLOG アンジェリングLED - エツミVLOG アンジェリングLED - エツミVLOG アンジェリングLED - エツミVLOG アンジェリングLED - エツミVLOG アンジェリングLED - エツミ

使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。
使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、
あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。

質量(g)約320出力(W)5電源USB給電主要材質樹脂機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)3000~6500全高(cm)約29.5操作リモコンスイッチ電源(V)/電流(A)5/2USBケーブル長(cm)約180明るさ(Lm)280LED使用数(個)44収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5外径(Φcm)リングライト:16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79465455VE-2285ブラック
3,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
79465464VE-2286ホワイト
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする