VLOG LEDリングライト 14インチ

VLOG LEDリングライト 14インチ - エツミVLOG LEDリングライト 14インチ - エツミVLOG LEDリングライト 14インチ - エツミVLOG LEDリングライト 14インチ - エツミVLOG LEDリングライト 14インチ - エツミVLOG LEDリングライト 14インチ - エツミVLOG LEDリングライト 14インチ - エツミVLOG LEDリングライト 14インチ - エツミ

自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。

付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可)幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む)出力(W)15ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)2700~7000操作リモコンスイッチ寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm)USBケーブル長(cm)約160明るさ(Lm)1000~1900LED使用数(個)224内容量1個
注意
※三脚は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79465480VE-2305
6,500
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする