エツミ
GoProHERO11mini用フロート
専用フロートケース、GoPro HERO11 mini用フロート。
ウォータースポーツやキャンプの川遊びなど、万が一、水中に落としてしまう事態への備えです。発見しやすいようオレンジ色を採用しています。
セット内容
ケース本体×1、GoProマウント対応ネジ×1
対応製品
GoPro HERO11 mini
材質
EVA、樹脂
色
オレンジ
質量(g)
ケース本体:約9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79465534
VE-2326
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください