Shark(シャーク)[家電]
充電式サイクロンハンディクリーナー
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。
ミニモーターヘッドをつけて、布団クリーナーとしても活躍します。
付属品
スクラビングブラシ、隙間ツール、ミニモーターヘッド、充電ドック(アクセサリー3個収納)
寸法(mm)
110×97×433
質量(kg)
1.01
色
ブラック
使用時間(分)
約10
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79465778
CH951J
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください