曜日別特売

充電式サイクロンハンディクリーナー

充電式サイクロンハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]

散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。

付属品スクラビングブラシ、隙間ツール、充電ドック(アクセサリー2個収納)寸法(mm)110×97×433質量(kg)0.95ブラック使用時間(分)約10集塵方式サイクロン充電時間(時間)約6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79465769CH901J
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする