曜日別特売

FlexStyle マルチスタイリングドライヤー

FlexStyle マルチスタイリングドライヤー - Shark(シャーク)[家電]FlexStyle マルチスタイリングドライヤー - Shark(シャーク)[家電]FlexStyle マルチスタイリングドライヤー - Shark(シャーク)[家電]

クルっと回すとスタイラーに変身。カールやボリュームアップも自由自在。様々なスタイリングも、ドライも、これ一台で。多機能なマルチスタイリングドライヤー
エアカーラー 35mm、ロールブラシ、つるツヤローラー、ワイドノズルなど切り替え簡単、様々なモードでスタイリング可能。風温調節が4段階、風量調節が3段階と、お好みの設定でスタイリングをしたり、髪を乾かすことが可能。冷風が出るクールショットボタンでスタイリングを長持ちさせます。

付属品エアカーラー 35mm(2本)、つるツヤローラー、ワイドノズル、ロールブラシ寸法(mm)(スライターモード時)285×45×45、(ドライヤーモード時)223×45×115質量(g)640(コード含む)コード長さ(m)約1.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体79465848HD434JBRモカシルバー
オープン
31,800
34,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体79465857HD434JPKフラミンゴピンク
オープン
31,800
34,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体79465866HD434JSLストーン
オープン
31,800
34,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする