防炎水冷ベスト

防炎水冷ベスト - ブレイン防炎水冷ベスト - ブレイン防炎水冷ベスト - ブレイン防炎水冷ベスト - ブレイン防炎水冷ベスト - ブレイン防炎水冷ベスト - ブレイン防炎水冷ベスト - ブレイン防炎水冷ベスト - ブレイン

防炎新素材のマックスダイナを使用した水冷ベスト。
凍らせた保冷剤や氷で冷却!
冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。
モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
バッテリーにつないで使います。

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書材質表/綿100%(防炎加工)、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴムタイプセット着丈(cm)41内容量1セット
注意
※表面の表地及びパイピングは防炎素材を使用しておりますが、胸バンド、ファスナー、裏側のチューブ、裏地に使用しているダブルラッセル等は防炎素材ではございません。
※完全に火の粉を防護するものではございません(補償対象外)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79466085BR-863レギュラー95~11536
20,500
19,900
21,890(税込)
当日出荷
79466094BR-863-2特大115~13038
22,500
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする