曜日別特売

7.4V空調ベスト用ファンユニット

7.4V空調ベスト用ファンユニット - ブレイン7.4V空調ベスト用ファンユニット - ブレイン7.4V空調ベスト用ファンユニット - ブレイン

7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。
胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。
バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個タイプ7.4Vファンユニットセット出力[強]7V[中]6V[弱]5V寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47バッテリー電圧(V)7.4コード長さ(cm)充電器:(約)115電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません)充電時間(時間)(約)3~6バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15使用充電器8.4V 1.2A内容量1セット
注意
※25V、22V、12V、7.4Vそれぞれのバッテリー、ファン、スイッチは相互性がございません。指定のデバイスをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79466164BR-283S
14,700
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする