AFF WARE
クリップで取り付けるソーラーセンサーライト
クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。
シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。
屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)
200×45×25
質量(g)
約110
全光束(Lm)
400
センサー感知方式
人感(赤外線)
点灯方式
1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
設置方式
クリップ
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋内外
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1個
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79470599
AFF SWL002
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください