抵抗付接地棒

抵抗付接地棒 - ムサシインテック抵抗付接地棒 - ムサシインテック抵抗付接地棒 - ムサシインテック

耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電
IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適
抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業
信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続
本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と
放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上
運搬に便利な2分割式
2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能
運搬に便利な2分割式

仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79471518MTS-3W 40kV
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする