FEATHER DUSTER (フェザーダスター)

FEATHER DUSTER (フェザーダスター) - ダルトンFEATHER DUSTER (フェザーダスター) - ダルトンFEATHER DUSTER (フェザーダスター) - ダルトンFEATHER DUSTER (フェザーダスター) - ダルトン

見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスター
ダチョウの羽は静電気を帯びにくい性質があり、ダスターとして使えばホコリも静電気も取り除くことが出来る優れた素材です。
そこに同じく天然素材のバンブーハンドルを合わせたら、見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスターになりました。

用途リビングなどのお掃除に材質オーストリッチフェザー、竹、革紐繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。
※無理な角度で強い力を加えますと破損する恐れがございます。
※火のそばや湿度の高い所に放置しないで下さい。
※羽根部分は天然の材質を使用している為、水洗いや洗剤等の使用はお止め下さい。また、天然の材質特有のにおいがする場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※使用後はホコリをふるい落とし、風通しの良い場所に保管して下さい。
※羽根にクセ付けにくくする為、長期間ご使用にならない時は吊るすなどして保管して下さい。
※お子様やペットの手の届かない場所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
ハンドル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79471360S455-190-440040cm220
1,700
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
79471369S455-190-660060cm420
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする