GARBAGE CAN (ガベージカン)

GARBAGE CAN (ガベージカン) - ダルトンGARBAGE CAN (ガベージカン) - ダルトンGARBAGE CAN (ガベージカン) - ダルトンGARBAGE CAN (ガベージカン) - ダルトンGARBAGE CAN (ガベージカン) - ダルトンGARBAGE CAN (ガベージカン) - ダルトン

ゴミを入れる物こそ綺麗だと思う物を使いたい
海外ではスチール製のゴミ箱もスタンダード。
憧れの映画の世界から飛び出して来たかの様な、素朴で奥深い格好良さは廃れる事を知りません。
ゴミを入れる物こそ心から綺麗だと思う物を使いたい。そんな思いを込めたら、色んなサイズとカラーが生まれました。愛されて20年。

用途ゴミ箱や収納ボックスなどに材質スチール形状フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+ふた内容量1個
注意
※本製品は防水ではありませんので水を入れてのご使用はできません。
※水まわり等の湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。
※著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。
※シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないで下さい。又、金属たわし、クレンザーなども使用しないで下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
高さH×直径(mm×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79470940100-106-BLLBLUEL24440×330
7,000
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
79470958100-106-IVLIVORYL24440×330
7,000
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
79470967100-106-IVSIVORYS12355×270
4,700
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
79470985100-106-RDSREDS12355×270
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
79470994100-106-YLLYELLOWL24440×330
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
79471010100-106-YLSYELLOWS12355×270
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
79470976100-106-RDLREDL24440×330
7,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
79470949100-106-BLSBLUES12355×270
4,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする