BABY GARBAGE CAN (ベビーガベージカン)

BABY GARBAGE CAN (ベビーガベージカン) - ダルトン

収納としても活躍する小ぶりサイズのガベージカン
海外ではこういうスチール製のゴミ箱もスタンダード。
憧れの映画の世界から飛び出して来たかの様な、素朴で奥深い格好良さは廃れる事を知りません。
デスク用のゴミ箱にぴったり。トイレットペーパーがぴったりのサイズなので、収納用としても活躍します。

用途ゴミ箱や収納ボックスなどに材質スチール形状SAX BLUE容量(L)1高さH×直径(mm×Φmm)155×120フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+ふた内容量1個
注意
※本製品は防水ではありませんので水を入れてのご使用はできません。
※水まわり等の湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。
※著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。
※シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないで下さい。又、金属たわし、クレンザーなども使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79471019100-196SB
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする