曜日別特売

DUST BIN TAMBOR SATIN FISH()

DUST BIN   TAMBOR   SATIN FISH() - ダルトンDUST BIN   TAMBOR   SATIN FISH() - ダルトンDUST BIN   TAMBOR   SATIN FISH() - ダルトン

中身が見えないフリップトップタイプのゴミ箱。その容姿はまるでドラムのよう。
お手入れが簡単で清潔を維持しやすいのも長所です。
キッチンでの分別用として、洗面所や寝室など、日々少しずつゴミの出る場所にピッタリのサイズ感。

用途キッチン、脱衣所、洗面所などのゴミ箱に材質ステンレススチール形状サテン容量(L)1高さH×直径(mm×Φmm)140×120商品タイプ本体+ふた内容量1個
注意
※フタの開閉時に手や指を挟まぬ様ご注意下さい。
※本製品は構造上、鋭利な場所がございます。手や指を切らぬ様、十分ご注意下さい。
※平らで安定した場所でご使用下さい。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、風雨にさらされる場所でのご使用はお避け下さい。
※本製品を使用用途以外に使用しないで下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。へこみや破損の原因となります。
※タワシや磨き粉のご使用はお止め下さい。
※著しい汚れを落とす場合は中性洗剤に浸した柔らかい布で拭き取って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79471378K555-527ST
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする