DUST BIN SATIN FINISHED (ダストビンサテンフィニッシュ)

DUST BIN SATIN FINISHED (ダストビンサテンフィニッシュ) - ダルトンDUST BIN SATIN FINISHED (ダストビンサテンフィニッシュ) - ダルトンDUST BIN SATIN FINISHED (ダストビンサテンフィニッシュ) - ダルトンDUST BIN SATIN FINISHED (ダストビンサテンフィニッシュ) - ダルトン

清潔感のある、クールでタフなナイスガイ
スッキリとしたシェイプがクールな、プッシュトップタイプのゴミ箱。
中身が見えないので、気兼ねなくガシガシ捨てられるタフさと、ステンレスならではの清潔感が嬉しい。
使いやすいインナーバケツも◎。

用途室内用ゴミ箱材質ステンレススチール、ゴム形状シルバー内容量1個
注意
※フタの開閉時に手や指を挟まぬ様ご注意下さい。
※本製品は構造上、鋭利な場所がございます。手や指を切らぬ様、十分ご注意下さい。
※平らで安定した場所でご使用下さい。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、風雨にさらされる場所でのご使用はお避け下さい。
※本製品を使用用途以外に使用しないで下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。へこみや破損の原因となります。
※タワシや磨き粉のご使用はお止め下さい。
※著しい汚れを落とす場合は中性洗剤に浸した柔らかい布で拭き取って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
高さH×直径(mm×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79471116K555-425-30フタを外した状態:51030670×300
12,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
79471125K555-425-40フタを外した状態:57040755×350
16,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする