10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー - SHINANO(信濃機販)10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー - SHINANO(信濃機販)10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー - SHINANO(信濃機販)

10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー
低速、高速のスピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付き。
バッテリー残量インジケーター表示付き。

質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75内容量1台
関連資料:(0.67MB)
注意
※周囲温度0℃~40℃の範囲内で充電作業を行ってください。
※使用後の充電容量が少ない状態で放置しないで下さい。
※バッテリーを長期保管する場合は、充電をしてから保管をお勧めします。
※電池残量が少ない状態で保管すると電池パックが劣化し使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。
※本体が熱くなったら作業を中断して冷やしてからご使用ください。
※本体が熱くなると温度保護回路が働き、力が弱くなったり、動かなくなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79470669SI-440DAΦ75マジックパッド(M6)・Φ80ウールバフ・Φ80ホワイトウレタンバフ・バッテリーパックSI-B1212LA×2個・専用充電器SI-DC12JP07-C15・スパナレンチ・キャンバスバッグ
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
79470678SI-440DA-1Φ75マジックパッド(M6)・Φ80ウールバフ・Φ80ホワイトウレタンバフ・バッテリーパックSI-B1212LA×1個・専用充電器SI-DC12JP07-C15・スパナレンチ・キャンバスバッグ
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする