曜日別特売

セラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ

セラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ - HARIO

淹れたてのコーヒーのおいしさが続く、セラミックコーティングシリーズ。マグ、ポットの内側にはセラミックコーティングを施しています。ステンレス製特有の金属臭がしにくいため淹れたてのコーヒーのおいしさを長くお愉しみいただけます。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。本体はステンレス製真空断熱構造のため、おいしい温度をキープします。

材質本体/ステンレス、フタ/PCT樹脂、ハンドル/ポリプロピレン口径(Φmm)85内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469120CMG-350-W350124×89×10368-5182-04
2,500
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
79469129CMG-350-B350124×89×10368-5182-05
2,500
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
79469138CMG-470-W470124×89×12868-5182-06
3,000
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
79469147CMG-470-B470124×89×12868-5182-07
3,000
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする