HARIO
ティー & コーヒーサーバー タイム 1箱 24個入
ティーにもコーヒーにも使い勝手の良いサーバーです。
メッシュ茶こし付き
材質
フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル
容量(mL)
バンド下:1000
口径(Φmm)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×135×157
アズワン品番
64-5271-78
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79469646
TCN-100CBR
¥
43,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください