フィルターインボトル FIBシリーズ

フィルターインボトル FIBシリーズ - HARIOフィルターインボトル FIBシリーズ - HARIOフィルターインボトル FIBシリーズ - HARIOフィルターインボトル FIBシリーズ - HARIOフィルターインボトル FIBシリーズ - HARIOフィルターインボトル FIBシリーズ - HARIOフィルターインボトル FIBシリーズ - HARIOフィルターインボトル FIBシリーズ - HARIO

ワインボトル型の水出し茶ボトル。ワインのように食事の時に水出し茶を愉しんでいただきたいという思いからできた、ワインボトル型のフィルターインボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。750mLサイズと300mLサイズの2サイズをご用意しています。

容量(mL)300材質(本体)耐熱ガラス、注ぎ口・栓:シリコーンゴム、フィルター:ポリプロピレン口径(Φmm)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×68×206内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469244FIB-30-SPR68-5345-71
1,800
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
79469260FIB-30-SG68-5345-72
1,800
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする