曜日別特売

ドリッパーポット カフェオール

ドリッパーポット カフェオール - HARIOドリッパーポット カフェオール - HARIOドリッパーポット カフェオール - HARIO

ペーパー不要で本格アロマ。
コーヒーの旨み成分のひとつである、コーヒーオイルが抽出できるステンレスメッシュフィルターを採用しました。
コーヒー本来の独特なアロマをお愉しみください。

材質フタ・ヒンジ・ドリッパーフレーム・ホルダー・スプーン/ポリプロピレン、ドリッパーメッシュ部/ステンレス、ホルダーパッキン/シリコーンゴム容量(mL)300口径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×171アズワン品番64-5269-61内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469400CFO-2B
3,500
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする