曜日別特売

茶王 CHANシリーズ

茶王 CHANシリーズ - HARIO茶王 CHANシリーズ - HARIO茶王 CHANシリーズ - HARIO茶王 CHANシリーズ - HARIO

お茶をお好みの濃さに抽出したら、ティーバッグのようにストレーナーを引き上げられるので、2 杯目もおいしくいただけます。
ストレーナーは上下に外せる形状。

材質フタ・シャフト・ストレーナー一式・ホルダー/ステンレス、フタツマミ・ハンドル/ポリプロピレン口径(Φmm)104内容量1箱(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469436CHAN-4SV600168×117×16064-5270-66
8,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
79469427CHAN-2SV300158×103×14164-5270-65
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79469427CHAN-2SV79469436CHAN-4SVCHAN-2SV 茶王 CHANシリーズ HARIO 79469436茶王 CHANシリーズHARIO1箱(1個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする