曜日別特売

ペガサスサーバー PESシリーズ

ペガサスサーバー PESシリーズ - HARIOペガサスサーバー PESシリーズ - HARIOペガサスサーバー PESシリーズ - HARIOペガサスサーバー PESシリーズ - HARIOペガサスサーバー PESシリーズ - HARIOペガサスサーバー PESシリーズ - HARIOペガサスサーバー PESシリーズ - HARIOペガサスサーバー PESシリーズ - HARIO

バリスタの声から生まれたコーヒーサーバーの新定番。持ちやすさ・混ぜやすさ・注ぎやすさにこだわったシンプルなコーヒーサーバーです。液体の色を素直に愉しめるように、側面から目盛りなどのプリントを無くしました。サーバーに溜まったコーヒーが美味しく見えるようこだわった、コロンとした可愛らしさと凛とした美しさを両立させたデザインです。80mm の口径で様々な抽出器具に対応し、抽出後のお手入れも簡単です。

材質本体/耐熱ガラス、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
容量
口径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469068PES-01-B3001~2杯用85141×90×11768-5181-98
900
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
79469077PES-02-B6002~5杯用92156×108×15068-5181-99
1,000
959
1,055(税込)
13日以内出荷
返品不可
79469086PES-03-B1,0002~8 杯用92161×118×18568-5182-01
1,100
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする