ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ

ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ - HARIOティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ - HARIOティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ - HARIOティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ - HARIO

抽出のタイミングを選べるティードリッパー。
紅茶用の丸い形状のものに加え、日本茶をモダンに愉しむためのティードリッパーです。
ティードリッパーで抽出してからスイッチを押して一気にサーバーへ注ぎ込みます。
紅茶・緑茶のイメージに合わせてお選びいただけます。

材質フタ/AS 樹脂、フィルター・ステンレス球/ステンレス、ホルダー・フタパッキン/シリコーンゴム、スイッチ/ポリプロピレン容量(mL)サーバー実用:450、ドリッパー実用:350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×116×205アズワン品番64-5270-39内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469418TDR-5012B
5,000
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする