ガラスのレンジ ご飯釜1~2合 12個セット

ガラスのレンジ ご飯釜1~2合 12個セット - HARIOガラスのレンジ ご飯釜1~2合 12個セット - HARIOガラスのレンジ ご飯釜1~2合 12個セット - HARIOガラスのレンジ ご飯釜1~2合 12個セット - HARIOガラスのレンジ ご飯釜1~2合 12個セット - HARIOガラスのレンジ ご飯釜1~2合 12個セット - HARIOガラスのレンジ ご飯釜1~2合 12個セット - HARIO

電子レンジで簡単調理。
ごはんはもちろん、季節の炊き込みご飯もこれひとつで簡単調理。
お米を水に浸し、電子レンジ10分で炊き上がります。(白米1合600Wの場合)

材質本体/耐熱ガラス、フタ一式・取手/ポリプロピレン寸法(mm)195×162×140容量1~2合用質量(g)(個箱含む)435口径(Φmm)162アズワン品番64-9710-88内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79470084XRCN-2-B
21,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする