HARIO
ガラスのレンジ おかず鍋 18個セット
電子レンジで簡単調理。
お野菜やお肉を入れて電子レンジで加熱して出来上がり。
いろいろな食材が食べられるので、栄養バランスが気になるときにもおすすめです。
材質
本体/耐熱ガラス、フタ・取手/ポリプロピレン
寸法(mm)
195×163×95
容量(mL)
450
質量(g)
(個箱含む)410
口径(Φmm)
163
アズワン品番
64-9710-89
内容量
1箱(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79470100
XOY-1-B
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください