HARIO
耐熱ガラス製パウンド型 850mL 18個セット
耐熱ガラス製のパウンド型。
透明なガラス製なので、パウンドケーキ以外にも、ゼリーや押し寿司など彩りよく見せることができます。
ご飯は2合分入ります。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
形状
角
寸法(mm)
240×94×67
質量(g)
(個箱含む)600
アズワン品番
64-9711-24
満水容量(mL)
850
内容量
1箱(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79470319
HPND-85-BK
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください