HARIO
スタッキング耐熱ガラスコンテナ KSTLシリーズ
調理してそのまま食卓へ。
長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納です。
フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
材質
本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状
角
電子レンジ
○
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
アズワン品番
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79470477
KSTL-S-2508-OW
1箱(8セット×3個)
(個箱含む)1050
64-9711-27
250(×2)、900(×1)
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
79470486
KSTL-M-3006-OW
1箱(6セット×3個)
(個箱含む)1540
64-9711-28
600(×2)、1400(×1)
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
79470495
KSTL-5004-OW
1箱(4セット×6個)
(個箱含む)2590
64-9711-29
250/600(各2)、900/1400(各1)
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください