曜日別特売

耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ

耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ - HARIO耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ - HARIO耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ - HARIO耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ - HARIO耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ - HARIO耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ - HARIO耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ - HARIO

持ちやすく、注ぎやすい片口ボウルです。
調理やお菓子作りに便利な注ぎ口の付いた片口ボール混ぜる・注ぐだけでなく、電子レンジでの下ごしらえも可能です。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。

材質本体/耐熱ガラス内容量1箱(36個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
口径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79470118KB-10-BK86×82×50実用:100(個箱含む)1008264-9711-04
19,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
79470127KB-20-BK113×105×60実用:200(個箱含む)10010564-9711-05
21,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
79470136KB-40-BK137×131×70実用:400(個箱含む)25013164-9711-06
25,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
79470145KB-80-BK168×160×80実用:800(個箱含む)25016064-9711-07
28,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする