HARIO
耐熱ガラス製ボウル MXPシリーズ
材質
耐熱ガラス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
口径(Φmm)
アズワン品番
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79469725
MXP-2606
1箱(6個)
M:115、L:120
M:187、L:210
64-5272-14
1500/2200
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79469734
MXPN-3704
1箱(4個)
S:102、M:115、L:120
S:156、M:187、L:210
64-5272-15
900/1500/2200
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください