トンボ鉛筆
テープのりつめ替えピットエアー3P
高さ(mm)
180
質量(g)
57
エコマーク認定
認定
縦(mm)
117
横(mm)
20
エコマーク認定番号
18 112 294
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466338
HCB-333
¥
1,050
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください