トンボ鉛筆
シャープ芯03モノカラー パック
高さ(mm)
131
質量(g)
10
エコマーク認定
認定
縦(mm)
40
横(mm)
8
鉛筆硬度
B
エコマーク認定番号
16 112 059
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466356
ECH-120
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください