トンボ鉛筆
ボールペン替芯LP07
高さ(mm)
94.5
質量(g)
3
縦(mm)
6.8
横(mm)
6.8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466374
BK-LP0716
ロイヤルブルー
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466390
BK-LP0733
黒
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください