トンボ鉛筆
ボールペン替芯L5P
高さ(mm)
94.3
質量(g)
3
縦(mm)
6.8
横(mm)
6.8
インク色
ロイヤルブルー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466365
BK-L5P16
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください