トンボ鉛筆
かきかたえんぴつ3本パック
高さ(mm)
210
質量(g)
14
縦(mm)
40
横(mm)
8
主な用途
子供用/学習用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466408
ACA-362A
B
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466417
ACA-362B
B
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466426
ACA-363A
2B
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79466435
ACA-363B
2B
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください