トンボ鉛筆
かきかた鉛筆ハローネイチャーSE
高さ(mm)
198
質量(g)
59
エコマーク認定
認定
縦(mm)
48
横(mm)
17
主な用途
子供用/学習用
エコマーク認定番号
16 112 048
内容量
1ダース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466776
KB-KHNSE2-B
B
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466785
KB-KHNSE2-2B
2B
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください