トンボ鉛筆
書き方鉛筆ハローネイチャー6P
高さ(mm)
210
質量(g)
27
エコマーク認定
認定
縦(mm)
59
横(mm)
10
主な用途
子供用/学習用
鉛筆硬度
2B
エコマーク認定番号
16 112 048
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466548
ACF-664F
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください