トンボ鉛筆
鉛筆モノ3P
高さ(mm)
210
質量(g)
14
縦(mm)
40
横(mm)
8
主な用途
子供用/学習用
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466444
ASA-391
HB
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466460
ASA-392
H
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466469
ASA-393
2H
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466478
ASA-394
B
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466487
ASA-395
2B
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466496
ASA-397
4B
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466505
ASA-399
6B
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください