トンボ鉛筆
ギフト用えんぴつセット
高さ(mm)
20
質量(g)
92
縦(mm)
87
横(mm)
260
主な用途
子供用/学習用
鉛筆硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466399
MP-KHN2-2B
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください