曜日別特売

鉛筆モノ

鉛筆モノ - トンボ鉛筆鉛筆モノ - トンボ鉛筆鉛筆モノ - トンボ鉛筆鉛筆モノ - トンボ鉛筆鉛筆モノ - トンボ鉛筆鉛筆モノ - トンボ鉛筆
主な用途子供用/学習用内容量1ダース
全6種類を絞り込む
鉛筆硬度
6種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
鉛筆硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79466600MONO-3H22415475203H
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466609MONO-4H22415475204H
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466618MONO-F2241547520F
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466627MONO-5B22415475205B
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
79466636MONO-J3H1805948173H
720
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
79466645MONO-J4H1805948174H
720
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする