曜日別特売

かきかたえんぴつパステル

かきかたえんぴつパステル - トンボ鉛筆かきかたえんぴつパステル - トンボ鉛筆
高さ(mm)198質量(g)64縦(mm)48横(mm)17主な用途子供用/学習用内容量1ダース
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79466819KB-KNPT01-BB
720
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466828KB-KNPT01-2B2B
720
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする