トンボ鉛筆
書き方鉛筆ハローネイチャー3P
高さ(mm)
210
質量(g)
14
エコマーク認定
認定
縦(mm)
40
横(mm)
8
主な用途
子供用/学習用
エコマーク認定番号
16 112 048
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466557
ACF-360F
B
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466566
ACF-364F
2B
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79466575
ACF-365F
4B
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79466584
ACF-367F
6B
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください