トンボ鉛筆
ippoきれいに消えるかきかたえんぴつ
高さ(mm)
210
質量(g)
10
縦(mm)
40
横(mm)
8
主な用途
子供用/学習用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466514
ACJ-263
2B
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466530
ACJ-265
4B
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466539
ACJ-267
6B
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください