トンボ鉛筆
修正テープモノエアーつめ替え5
高さ(mm)
85
質量(g)
24
縦(mm)
34
横(mm)
22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468596
CT-CAX5C65
ミント
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79468605
CT-CAX5C85
サクラ
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468614
CT-CAX5C95
ラベンダー
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください