トンボ鉛筆
修正テープモノエアーCA
高さ(mm)
78
質量(g)
15
縦(mm)
31
横(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468630
CT-CA5C24
シアーホワイト
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468639
CT-CA5C44
アッシュブルー
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468648
CT-CA5C74
ダークグレー
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468657
CT-CA5C84
モーブピンク
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください