曜日別特売

修正テープモノCC

修正テープモノCC - トンボ鉛筆修正テープモノCC - トンボ鉛筆修正テープモノCC - トンボ鉛筆修正テープモノCC - トンボ鉛筆
高さ(mm)73質量(g)11縦(mm)27横(mm)17内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79468666CT-CC5C52ソフトベージュ
230
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468675CT-CC5C62ブルーグリーン
230
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468684CT-CC5C82ソフトピンク
230
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468700CT-CC5C92ソフトパープル
230
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする