トンボ鉛筆
修正テープモノCC5ソフト3P
高さ(mm)
160
質量(g)
49
縦(mm)
155
横(mm)
19
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468578
KCB-328X
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください